ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
500ml/600ml兼用ギフト箱 筒式
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×4束)
注文コード
54998704
品番
COT-398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
500mL/600mLボトル兼用。1本用筒式箱。黒で高級感あります。適応瓶75Φ×235Hまで。
用途
コーヒー・ジュース・お酒など
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
74×74×235
色
ブラック
サイズ
1本
質量(g)
49
枚数
200