※使用例

500ml/600ml兼用ギフト箱 一体式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×4束) 注文コード54998713 品番COT-399
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

500mL/600mLボトル兼用。1本用組立式箱。1000mL紙パックも入ります。
両面黒のシートで高級感あります。適応瓶75Φ×235Hまで。

用途コーヒー・ジュース・お酒など 仕様パーツ数:1 材質ダンボールE段 寸法(mm)73×233×74 ブラック サイズ1本 質量(g)84 枚数200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする