ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの ピロー型ボックス
ドリップピロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×20束)
注文コード
54998765
品番
COT-450
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ドリップバッグが2、3枚兼用できるスタイリッシュギフト。プチギフトに最適です。
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:1
材質
PP高透明0.2
寸法(mm)
238×136
色
クリア
質量(g)
18
枚数
500