ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの ピロー型ボックス
ドリップピロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×4束)
注文コード
54998774
品番
COT-451
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリップバッグが2、3枚兼用できるスタイリッシュギフト。プチギフトに最適です。
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:1
材質
紙
寸法(mm)
258×136
色
ブラック
質量(g)
34.5
枚数
200