COT-452BL 2WAYバッグ ヤマニパッケージ 54998783 COT-452BL 2WAYバッグ ヤマニパッケージ 54998783 COT-452BL 2WAYバッグ ヤマニパッケージ 54998783

2WAYバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×4束) ブラック 注文コード54998783 品番COT-452BL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドリップパックが5枚入ります。手前に1袋スライドすれば、窓にデザインが見せられます。窓穴を隠す為のパット付き。

寸法(mm)115×70×165 枚数200 質量(g)35 仕様パーツ数:2 材質 ブラック 用途ドリップバッグギフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする