ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
2WAYバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×4束)
色
クラフト
注文コード
54998799
品番
COT-452KR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドリップパックが5枚入ります。手前に1袋スライドすれば、窓にデザインが見せられます。窓穴を隠す為のパット付き。
寸法(mm)
115×70×165
枚数
200
質量(g)
35
仕様
パーツ数:2
材質
紙
色
クラフト
用途
ドリップバッグギフト