※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
リキッド&ドリップギフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×1束)
注文コード
54998808
品番
COT-455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リキッドとドリップ袋のセット箱。パットを入れるとボトルも兼用できる箱です。適応瓶74Φ×235H。
サイズ
リキッド1本
枚数
50
質量(g)
286
材質
ダンボールE段
用途
コーヒーギフト
仕様
パーツ数:6
内寸法(mm)
192×256×80