※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
リキッド&ドリップギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998817
品番
COT-456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リキッドとドリップ袋のセット箱。パットを入れるとボトルも兼用できる箱です。適応瓶74Φ×235H。
サイズ
リキッド2本
枚数
50
質量(g)
390
材質
ダンボールE段
用途
コーヒーギフト
仕様
パーツ数:8
内寸法(mm)
270×257×77