※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの ポリ袋・ジッパー付き袋
ヤマニパッケージの ストックバッグ
ブレスパック ガゼット袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20束)
注文コード
54998844
品番
COT-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。
寸法(mm)
80×50×275
サイズ
200g
枚数
2000
質量(g)
6
材質
ONY/PE/LLDPE
色
透明
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
注意
※外気が入る可能性があり、長期保存用ではありません。