※使用例

ブレスパック ガゼット袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×10束) 寸法(mm)130×70×320 注文コード54998853 品番COT-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。

寸法(mm)130×70×320 サイズ500g 枚数1000 質量(g)11.8 材質ONY/PE/LLDPE 透明 用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1
注意
※外気が入る可能性があり、長期保存用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする