ポリラミクラフト袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×12束) 注文コード 54998948 品番 COT-603
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内側にポリをラミネートした防湿性の高いクラフト袋です。珈琲以外にもお米や雑貨、お菓子等にも使用できます。

寸法(mm)180×110×445 サイズ2kg用 枚数300 質量(g)38 仕様パーツ数:1 材質未晒(内側ポリラミ)底紙付 用途コーヒー豆、お菓子等
注意
※油分・水分が多い商品を入れると外へ浸みだす恐れがあります。脱酸素剤不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする