アルミスタンドチャック袋 バルブ無し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×10束) 寸法(mm)185×90×200 ホワイト 注文コード54998975 品番COT-830N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミスタンドチャック付袋。珈琲豆に関わらずお菓子等入れれます。上部を熱シーラーすれば脱酸素剤対応です!

用途コーヒー豆、お菓子等 仕様パーツ数:1 材質純白/アルミ蒸着PET/LLDPE 寸法(mm)185×90×200 ホワイト サイズ300g 質量(g)11.7 枚数500
注意
※コーヒー豆がズ抜き用の穴は開いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
珈琲豆のパッキング
建設業・工事業

間違えてバルブ無し買っちゃって失敗です
商品自体は良いと思います。
お値段もまあまあ色の展開があったら嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする