ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの ポリ袋・ジッパー付き袋
ヤマニパッケージの ストックバッグ
インナーバルブ付 スタンドチャック袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×10束)
注文コード
54999079
品番
COT-850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。
外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。
バルブが目立たないフラットタイプ。チャック付きが便利です。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
純白/アルミ蒸着PET/LLDPE
寸法(mm)
185×90×175
色
ホワイト
サイズ
200g
質量(g)
13
枚数
500
注意
※バルブの部分にシール等を貼らないでください。