COT-861 インナーバルブ付 スタンドチャック袋 ヤマニパッケージ 54999115 COT-861 インナーバルブ付 スタンドチャック袋 ヤマニパッケージ 54999115

インナーバルブ付 スタンドチャック袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×10束) 注文コード 54999115 品番 COT-861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。
外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。
バルブが目立たないフラットタイプ。チャック付きが便利です。

用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1 材質クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE 寸法(mm)185×90×200 クラフト サイズ300g 質量(g)12 枚数500
注意
※バルブの部分にシール等を貼らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする