※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの ポリ袋・ジッパー付き袋
ヤマニパッケージの ストックバッグ
クラフトスタンドチャック袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10束)
注文コード
54999167
品番
COT-876C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
中身を"魅せる"のにピッタリな片面透明のスタンドチャック付袋!上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途
コーヒー豆、お菓子等
仕様
パーツ数:1
材質
表:透明底、裏:未晒
寸法(mm)
110×64×180
色
クラフト
サイズ
中
質量(g)
6
枚数
1000
注意
※脱酸素剤を使用する場合、熱シール機をご利用ください。