※使用例

クラフトスタンドチャック袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×10束) 注文コード 54999176 品番 COT-877C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

中身を"魅せる"のにピッタリな片面透明のスタンドチャック付袋!上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!

用途コーヒー豆、お菓子等 仕様パーツ数:1 材質表:透明底、裏:未晒 寸法(mm)130×72×220 クラフト サイズ 質量(g)8 枚数1000
注意
※脱酸素剤を使用する場合、熱シール機をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする