※使用例

COT-878BL アルミスタンドチャック袋 窓付 ヤマニパッケージ 54999219 COT-878BL アルミスタンドチャック袋 窓付 ヤマニパッケージ 54999219

アルミスタンドチャック袋 窓付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×10束) 注文コード 54999219 品番 COT-878BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

センターにマットフィルムの窓が付いたスタンドチャック付き袋です。上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!

寸法(mm)150×80×150 サイズ100g 枚数500 質量(g)5.5 仕様パーツ数:1 材質バリアマットOP/アルミ蒸着PET/LL マット黒 用途コーヒー豆、お菓子、ラスク等
注意
※脱酸素剤を使用する場合、熱シール機をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする