ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの ポリ袋・ジッパー付き袋
ヤマニパッケージの ストックバッグ
インナーバルブ付 平袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20束)
注文コード
54999255
品番
COT-920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
インナーバルブ(逆止弁)付き平袋。外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。バルブが目立たないフラットタイプ。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:0
材質
未晒/アルミ蒸着PET/LLDPE
寸法(mm)
125×205
色
クラフト
サイズ
100g
質量(g)
6
枚数
2000
注意
※熱シール機をご利用ください。