ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの ポリ袋・ジッパー付き袋
ヤマニパッケージの ストックバッグ
インナーバルブ付 ガゼット袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10束)
注文コード
54999273
品番
COT-904
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
インナーバルブ(逆止弁)付きガゼット袋。外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。バルブが目立たないフラットタイプ。
寸法(mm)
90×50×260
サイズ
200g
枚数
1000
質量(g)
9.5
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着PET/LLDPE
色
クラフト
用途
コーヒー豆
注意
※熱シール機をご利用ください。