ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの ポリ袋・ジッパー付き袋
ヤマニパッケージの 食品用ポリ袋・OPP
HDガゼット袋 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注文コード
54999359
品番
COT-HD200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コーヒー豆 簡易型の業務用ガゼット袋です。低温熱シール対応です。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
PE
寸法(mm)
80×60×220
サイズ
200g
質量(g)
3.47
枚数
1000
注意
※長期保存には適しません。