HDガゼット袋 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×10袋) 注文コード 54999377 品番 COT-HD1000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コーヒー豆 簡易型の業務用ガゼット袋です。低温熱シール対応です。

用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1 材質PE 寸法(mm)130×80×380 サイズ1000g 質量(g)9 枚数1000
注意
※長期保存には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする