ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 紙皿・ドリンク関連商品
ヤマニパッケージの カップホルダー
カップホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×10袋)
サイズ
L(12〜20オンス)
注文コード
54999395
品番
CUP-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドリンクのテイクアウトに便利なカップホルダー。ミシン目で2つに割れます。2個用として使用出来ます。
用途
カップホルダー
仕様
パーツ数:1
材質
コートボール
寸法(mm)
190×170×40
サイズ
L(12〜20オンス)
質量(g)
30
穴径(Φmm)
Φ70(12〜20オンス)
枚数
500