※使用例

K-1295 アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ 54999508 K-1295 アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ 54999508 K-1295 アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ 54999508

アイスコーヒーギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25枚×2束) 注文コード 54999508 品番 K-1295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1000mLの紙パック用ギフト箱。ナチュラルな色合いが中身を引き立てます。

用途アイスコーヒーギフト 仕様パーツ数:2 材質ダンボールフタE段身5号段 寸法(mm)304×236×76 クラフト サイズ4本 質量(g)280 枚数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする