※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アイスコーヒーギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54999526
品番
K-877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1000mLの紙パック用ギフト箱。ナチュラルな色合いが中身を引き立てます。
用途
アイスコーヒーギフト
仕様
パーツ数:2
材質
ダンボールフタE段身5号段
寸法(mm)
458×236×76
色
クラフト
サイズ
6本
質量(g)
383
枚数
50