曜日別特売
8577 IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999709

8577 IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999709
8577 IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999709
8577 IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999709
8577 IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999709
8577 IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999709
8577 IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999709

IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード54999709品番8577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワイングラス。
物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現
飲み物に合わせてグラスをお選びいただけますよう、定番ステムウェアが揃っています。
飽きのこないシンプルなデザインで、普段使いにも業務用にもぴったりなグラス。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能材質イオン強化ソーダガラス容量(mL)約180質量(g)約150品名・タイプショットグラス最大径×高さH(Φmm×mm)約65×225口径(mm)約46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする