曜日別特売
4TES 20X15° テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工) 55000568

テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本片角θ15°注文コード55000568品番4TES 20X15°
参考基準価格(税別)¥184,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質SKH56刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05(センター穴付)全長L(mm)140シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)50片角θ15°先端径D(mm)20リード角右ネジレ25°角度公差±5′大端径D1(Φmm)46.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする