3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55000665 品番 4XLF 4X50
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。

材質SKH56 刃数4枚刃 全長L(mm)90 刃径公差0〜+0.03(センター穴付) 刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)50 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする