曜日別特売
100×2グレー 10m メタカラー ワンライン 積水樹脂 55000856

100×2グレー 10m メタカラー ワンライン 積水樹脂 55000856
100×2グレー 10m メタカラー ワンライン 積水樹脂 55000856
100×2グレー 10m メタカラー ワンライン 積水樹脂 55000856
100×2グレー 10m メタカラー ワンライン 積水樹脂 55000856

メタカラー ワンライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
高さ(mm)100
内容量1巻(10m)注文コード55000856品番100×2グレー 10m
参考基準価格(税別)¥30,570販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。

高さ(mm)100長さ(m)10材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
注意
※周囲温度が適正温度範囲(-10℃~60℃)外の場所では使用・保管しないでください。
※多湿となる環境下での使用・保管も避けてください。
※保管時は必ず平置きにして保管してください。立て掛けなどは行わないでください。
※下地の表面が平滑でない場合いは外観に影響が出ることがありますので、下地を調整してください。
※水回りでのご使用は避けてください。
※ハサミでのカットは断面が変形する場合があるので適しません。また、カッターナイフでのカットや溝加工も、けがをする恐れがあるので避けてください。工具は施工指示書に記載のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする