ぱぱっとウォール L型 W1200用 ぱぱっとウォール L型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 55001023 ぱぱっとウォール L型 W1200用 ぱぱっとウォール L型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 55001023 ぱぱっとウォール L型 W1200用 ぱぱっとウォール L型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 55001023

ぱぱっとウォール L型

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 55001023 品番 ぱぱっとウォール L型 W1200用
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。

ホワイト 寸法(幅×高さ)(mm)1147×600 質量(kg)約1.5 取付方式自立式 外寸(mm)607×1147×600 内寸(mm)602×1142×600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55001023
2021-08-22
用途:
デスクワーク時
教育・研究機関

事務机のサイズにぴったりで、L字型というところも目的にかなっていて、満足しています。
ただ、5mm厚ほどのポリ板を机にそのまま載せるだけなので、安定性に劣る気が。
ボードを載せたまま机を少し動かしたら、振動でずれてストンと床に落ちてしまいました。

机面に接する部分に、ずれ防止の足が付いていれば星5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする