ぱぱっとウォール コの字型 W1400用 ぱぱっとウォール コの字型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 55001057

 

ぱぱっとウォール コの字型 W1400用 ぱぱっとウォール コの字型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 55001057
ぱぱっとウォール コの字型 W1400用 ぱぱっとウォール コの字型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 55001057
ぱぱっとウォール コの字型 W1400用 ぱぱっとウォール コの字型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 55001057

ぱぱっとウォール コの字型

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
外寸(mm)607×1350×600
内容量1組注文コード55001057品番ぱぱっとウォール コの字型 W1400用
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!

ホワイト寸法(幅×高さ)(mm)1350×600質量(kg)約2.2厚さ(mm)T5取付方式自立式外寸(mm)607×1350×600内寸(mm)602×1340×600材質(パネル)ポリプロピレン色(ジョー)ナチュラル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55001057
2022-05-20
用途: 居室

仕切り用に購入しました。
全く見えないのでもう少し透明な素材もあるとさらに良いかとおもいました。

対象商品 : 55001048
2021-07-03
用途: 個別指導塾の座席
個別指導塾まなびの森教育・研究機関

写真どおりでした。
生徒も満足して使ってくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする