岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスク・テーブル
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスク周辺用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスクトップパネル
モバイルウォール 両サイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
55001075
品番
モバイルウォール 両サイド80型
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ナチュナル
寸法(幅×高さ)(mm)
800×570
質量(kg)
1040
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×570
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。