岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスク・テーブル
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスク周辺用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の デスクトップパネル
モバイルウォール フラットパネル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55001145
品番
モバイルウォール フラットパネル74型
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ナチュナル
寸法(幅×高さ)(mm)
740×570
質量(kg)
490
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
740×570
注意
※ご使用にあたり、スタンドが必要です。
(注文コード:55001154)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。