透明飛沫防止パネル 窓なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55001179 品番2TPANELM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネートのため割れにくく、エタノール洗浄が可能です。

寸法(幅×高さ)(mm)600×500 厚さ(mm)2 サイズM タイプ窓なし 寸法(幅W×高さH)(mm)600×500 アズワン品番64-3894-37 素材ポリカーボネート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55001179 2TPANELM 54865354 600×600 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 1台 3,390 税込3,729 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする