ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001373 品番TR101BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。

ブラック コード長さ(m)1 音声規格モノラル プラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグ スピーカ形式ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)12 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55001373
2022-09-29
用途:
場内連絡用インカム
株式会社リーベンサポート 様 (サービス業)

シンプルですが、価格的に納得です。
消耗品的に使用しています。

対象商品:
55001373
2021-04-30
用途:
ラジオ用
運輸・通信業

オーソドックスなイヤホンで長さも十分な1mあるのがいい。個包装なところもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする