YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の オーディオ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55001389
品番
TR201BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。
1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色
ブラック
質量(g)
8
コード長さ(m)
1
再生周波数帯域(Hz)
20〜13000
音声規格
モノラル
プラグ形状
Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ
スピーカ形式
ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
ドライバーユニット(Φmm)
12
音圧感度(dB/mW)
98