YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
3方向から挿せるUSBタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55001443
品番
H6BK11122UWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。
左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。
『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
9
材質
ABS
電源コード(m)
2
シャッター
あり
定格容量(W)
1400
アズワン品番
65-0525-74
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2(合計3.4A、最大出力2.4A)
絶縁皮膜
あり
雷ガード
あり