差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55001547 品番 H75125WH2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

電源コード(m)2.5 コンセント個数7.5 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28 質量(g)355 プラグ形状L型 アズワン品番65-0525-88 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする