YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
差し込みフリータップ ベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55001608
品番
H85025WH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
色
ホワイト
質量(g)
340
電源コード(m)
2.5
コンセント個数
8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×249×28
アズワン品番
65-0525-96
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁皮膜
あり
耐トラッキング
あり