日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V〜130VとAC220〜240V対応の地域でご使用できます。 ※110V〜130Vの地域60W以下、220V〜240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V〜130V 50/60Hz AC220V〜240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
手持ちの家電機器が使えたので、困らなかった。コンセントが2口の変圧器を購入すれば良かった。