YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 卓上ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリップライト
乾電池式クリップライトセンサータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55001879
品番
CLLD02WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
照度(Lx)
約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)
センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約200
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
電池寿命(連続時間)
約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)
器具:約23
アズワン品番
65-0525-23
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
くわえ幅(mm)
平行時:約30