9W昼光色LEDクリップライト ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001888 品番CLLE09D07WH
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約345 消費電力(W)9 コード長さ(m)約1.6 全光束(Lm)約750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-26 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110 くわえ幅(mm)平行時:約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする