YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
クリプトンミニランプ25W形フロスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55001915
品番
KS351722F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)
58
質量(g)
12
消費電力(W)
22
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×58×35
アズワン品番
65-0526-87
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応