省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55001967 品番 P351754CL2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比

仕様調光機能:なし 材質ガラス、ニッケルメッキ銅 全長(mm)67 クリア 質量(g)約11 消費電力(W)54 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 光源色電球色 アズワン品番65-0528-88 明るさ60W形(相当) ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする