YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブル整理用品・アクセサリ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルカバー
固定テープ付F1モール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55002089
品番
FF1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
色
オフホワイト
質量(g)
115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×1070×1
外幅(mm)
約17
内幅(mm)
約8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応