ACアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55002213 品番ACM300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。

付属品
8本タイプ/プラグサイズ(mm)
(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7
(2)外径Φ4、内径Φ1.7
(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7
(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3
(5)外径Φ3.5
(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35
(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5
(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
ブラック 質量(g)274 コード長さ(m)1.8 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58 定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12 RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力電流300mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55002213
2022-06-10
用途:
色々なLED照明用に
製造業

自宅有るLED照明にしようしています。
直接端子部分にテスターを当てて電圧を確認した所、約2V〜5V程高い電圧がでていました。
中を開ける事も出来ないので、出力微調整が出来ないため、各電圧に合わせて接続先を調整しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする