充電式LED人感明暗センサーナイトライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55002247 品番NCHSMN03WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380

廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時

付属品充電用ホルダー 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23 周波数50/60Hz 連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電) 点灯方式人感・明暗センサー 充電時間(時間)約40(満充電) アズワン品番65-0528-77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

充電式LED人感明暗センサーナイトライト NCHSMN03WH
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55002247 NCHSMN03WH 85283626 NCHSMN68WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 無接点充電式人感明暗ナイトライト小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 1,898
欠品中
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55002247
2023-02-26
用途:
前の、常夜灯が、玉切れで、新たに購入。
伊藤農園 様

前の、常夜灯が、玉切れで、新たに購入。台所の、明かりが点き、助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする