AC式 6WLED センサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55002265 品番 SLR6LEA2
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

リモコンで遠くからの操作も可能。
ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)

仕様
感知範囲:約3〜8m×水平110°/上下30°
クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15〜最大約100mm、[パイプ径]最小約30〜最大約85mm
消費電力(W)12 全光束(Lm)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101 灯数2灯 付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約564 電源(V)AC100 コード長さ(m)約2 光源6W白色LED センサー感知方式赤外線センサー 点灯保持時間約5秒〜12分(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-76 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする