仕様サービスコンセント:200Wまで
色ホワイト
質量(g)約925
消費電力(W)10
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約910
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約400
照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)
光束(Lm)器具:約650
アズワン品番65-0525-61
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無段階調光
調光の可否可