仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約143
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0529-44
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応