ソーラー式 3WLED センサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55002545 品番 SLR3LES2
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

リモコンで遠くからの操作も可能。
ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて長寿命。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)

仕様
感知範囲:約3〜8m×水平110°/上下30°
クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15〜最大約100mm、[パイプ径]最小約30〜最大約85mm
全光束(Lm)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101 灯数2灯 付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック 質量(g)約490 コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-74 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする